Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han DD 42pol, 42 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343745
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 042 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Stifteinsatz Han DD 42pol, Typ=09 16 042 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=10B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=42, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han DD
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Stifteinsatz Han DD 42pol
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,98*
€ 13,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 13,60*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,0383*
€ 13,6383*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 11,012*
€ 14,892*
Lager 115
37
€ 5,95*
ab € 17,83*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,01*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,76*
Zubehör
Harting
09 16 042 3101
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300101701
ab € 15,90*
Zubehör
Harting
09300101521
ab € 6,32*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,4477*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,58*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,73*
Zubehör
Harting
09300100305
ab € 9,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.