Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han A 17...32pol, 32 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342515
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 2813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz Han A 17...32pol, Typ=09 20 016 2813, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=32A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Positionen=32, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han A
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Han A 17...32pol
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 15,64*
€ 5,46*
ab € 11,38*
€ 15,67*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4235*
€ 15,7435*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,1958*
€ 16,6758*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 016 3111
ab € 8,48*
Ähnlich
Harting
09200162815
ab € 13,39*
Ähnlich
Ilme
CDAF 16 XN
ab € 5,28*
Ähnlich
Harting
09200162816
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.