Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han A 4p+E, 4 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342481
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 004 2711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz
Buchseneinsatz Han A 4p+E, Typ=09 20 004 2711, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=4, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, leistungsstecker, Buchseneinsatz Han A 4p+E
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,91*
1
€ 5,00*
ab € 5,26*
€ 6,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,1891*
€ 6,989*
4 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7735*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,741*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1594*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2162*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 6,3527*
Zubehör
Harting
19 20 003 0720
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.