Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Buchse, PG9, 250V, 16A, Contacts - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341458
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GDM 2009 GREY
EAN/GTIN:
     4002044189082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Ventilstecker
Ventilstecker, Typ=GDM 2009 GREY, Alternative (Alias)=931965106, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Cable Size Min.=4.5 mm², Kabelgrösse max.=7 mm², Leiterdurchmesser max.=1.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=3, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Gewindegrösse=PG9, Konformität mit Normen=CSA SEV VDE, Serie=GDM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,848*
€ 1,058*
1
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,44*
1 Tag
355
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,50*
Lager 115
88
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 4,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
GDM 3-21 EPDM
ab € 0,217*
Zubehör
Hirschmann
731531002 Gasket GDM 3-16 NBR-SW VE 50
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.