Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14340469 Herst.-Nr.: 921.010 EAN/GTIN: 4016514010769 |
| | |
|
| | |
| Reiseadapter, Typ=921.010, Nennstrom=13 A, Spannung=250 V, Dosentyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Farbe=Weiss, Steckertyp=UK-Stecker Typ G (BS1363) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 61 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,97* | € 8,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 8,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,11* | € 8,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,46* | € 8,90* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,52* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|