Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 5p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14340246
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     STASAP 5
EAN/GTIN:
     4002044187668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Gerätestecker 5p+E, Typ=STASAP 5, Alternative (Alias)=932512106, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 VAC, Nennstrom=6 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Flanschmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB UL 94 V-0, Konformität mit Normen=SEV VDE, Serie=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker 5p+E
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 4,41416*
€ 4,96416*
200
Frei Haus
ab € 4,592*
€ 5,152*
200
Frei Haus
ab € 4,6676*
€ 5,1976*
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,41*
Lager 115
259
1
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
931 691-106-1
ab € 4,48*
Sonstiges
Hirschmann
732 045-001-1
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.