Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932 512-106-1 Netz-Steckverbinder STASAP Gesamtpolzahl: 5 + PE 6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23511
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 512-106-1
EAN/GTIN:
     4002044187668
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
400 V
Herst.-Teilenr.:
932 512-106-1
Typ:
STASAP 5
Nennstrom:
6 A
Serie:
STASAP
Polzahl:
5
Gesamtpolzahl:
5 + PE
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, STASAP 5, 220-6092
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 4,40416*
€ 4,96416*
200
Frei Haus
ab € 4,582*
€ 5,142*
200
Frei Haus
ab € 4,6576*
€ 5,1976*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3431*
€ 7,6831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
931 691-106-1
ab € 4,48*
Sonstiges
Hirschmann
732 045-001-1
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.