Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose, Blau, 3P, Wandmontage, 16A, IP44, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14336211
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12772
EAN/GTIN:
     4024941127721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose, Typ=12772, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau, Gehäuseausrichtung=Geneigt 20°, Montageart Steckverbinder=Wandmontage, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 13,85*
€ 19,20*
1
€ 3,90*
ab € 15,72*
€ 21,61*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 33,37*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 36,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 24,19*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 4,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 29,57*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.