| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14312560 Herst.-Nr.: 09 12 005 2633 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stifteinsatz Han Q 5/0 Quick Lock, Typ=09 12 005 2633, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=5, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han Q |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,39* | € 10,56* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,40* | ab € 9,77027* | € 11,04027* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,36* | € 12,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,36* | € 12,82* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,18* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|