Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 10pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312539
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10F010 500 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse
Sockelgehäuse 10pol, Typ=C146 10F010 500 1, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=E10, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=C146E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
275 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse 10pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.