Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungshebel VE%3DPaar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312424
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 000 9903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buchsenleiste
buchsenleiste
Verriegelungshebel, Typ=09 18 000 9903, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Aufnahmeschaft=Rasthebel, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=SEK IDC Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungshebel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1111*
€ 0,1611*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1166*
€ 0,1696*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,173*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,174*
Lager 115
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,3257*
€ 0,6785*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,6657*
€ 0,79218
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,4757*
€ 0,56608
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,3957*
€ 0,47088
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,16285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.