| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14301267 Herst.-Nr.: 09-50-1021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Buchsenleiste, Typ=09-50-1021, Alternative (Alias)=5195-02, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=SPOX |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,13* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,0918* | € 0,1564* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1205* | € 0,2206* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,226* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,105* | € 0,313* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,206* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|