Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1707170
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-1021
EAN/GTIN:
     5059039337828
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SPOX
Zur Verwendung mit = SPOX-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 9.06mm
Breite = 8.85mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse, Serie 5195. Passt zu 5273-Serien-Kopfhörern mit der typischen Lagernummer ; 670-5231Verwendet 670-5231Verwendet Klemmen der Serie 5194 mit der typischen Lagernummer ; 670-5234 670-5234
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SPOX
Zur Verwendung mit:
SPOX-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
9.06mm
Breite:
8.85mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 1707170, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 09501021, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
25
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1565*
1 Tag
2331
10
€ 5,95*
ab € 0,1195*
€ 0,2206*
1 Tag
1827
1
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,226*
1 Tag
17195
1
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.