Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 26 ... 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301018
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90119-2121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=90119-2121, Drahtdurchmesser AWG max.=28 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=90119 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1151*
Lager 115
1068
50
€ 5,95*
ab € 0,0838*
€ 0,1545*
10
€ 5,90*
ab € 0,0516*
€ 0,2532*
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,36*
2 Tage
122490
1
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,39*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.