Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 15, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300750
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51021-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Crimpgehäuse, Typ=51021-1500, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=15, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=PicoBlade
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 15 pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 115
607
10
€ 5,95*
ab € 0,2071*
€ 0,3578*
5
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,532*
1 Tag
106686
1
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,541*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 0,0178*
Zubehör
Molex
532611571
ab € 0,49*
Zubehör
Molex
533981571
ab € 0,42*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 0,0882*
Zubehör
Molex
53048-1510
ab € 0,56*
Zubehör
Molex
500588000
ab € 0,00863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.