Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse abgewinkelt, Buchse, Mini USB-B 2.0, Rechter Winkel, Positionen - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14257103
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     65100516121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Buchse abgewinkelt, Typ=65100516121, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=5, Anschlussart=Gull-Wing, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=Mini USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Suchbegriffe: Buchse abgewinkelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,14*
Lager 115
75
5
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,76*
1 Tag
5290
1
€ 14,99*
ab € 0,765*
€ 2,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 7,89*
Zubehör
TE Connectivity
1496476-1
ab € 7,48*
Zubehör
Würth Elektronik
726141005
ab € 0,28*
Zubehör
Würth Elektronik
744231091
ab € 0,655*
Zubehör
Würth Elektronik
744232090
ab € 0,75*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.