Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse abgewinkelt, Buchse, USB-A 2.0, Rechter Winkel, Positionen - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14257100
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61400826021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Buchse abgewinkelt, Typ=61400826021, Anschlüsse=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Anschlussart=Radiale Leitungen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-A, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, Buchse abgewinkelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,02*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,90*
1 Tag
752
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 0,316*
Zubehör
Würth Elektronik
726141004
ab € 0,313*
Zubehör
Würth Elektronik
744231091
ab € 0,648*
Zubehör
Würth Elektronik
744232090
ab € 0,652*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,365*
Zubehör
Würth Elektronik
692904100000
ab € 9,97*
Zubehör
Würth Elektronik
74279279
ab € 0,081*
Zubehör
Würth Elektronik
742792651
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.