Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker SELV, Schwarz, 2P, Kabelhalterung, 1.5mm², 16A, IP34, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14210050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     30 309 60 00
EAN/GTIN:
     6438054001676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
CEE-Stecker SELV, Typ=30 309 60 00, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=1.5 mm², Nennspannung=24 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Eingang, IP-Schutzart=IP34, Stiftkonfiguration=2P
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a 24v, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 16a, CEE-Stecker SELV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.