Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemmen 10A Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14093803
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-60CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Krokodilklemmen, Typ=BU-60CS, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennstrom=10 A, Zangenöffnung max.=7.9 mm, Anschlussart=Löten Crimp Bananenstecker, Isoliermaterial=PVC, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4,350 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
4,35 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Krokodilklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,73*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,86*
5
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,92*
1 Tag
211
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62-0
ab € 0,20*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62-2
ab € 0,224*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62S-0
ab € 0,464*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62S-2
ab € 0,464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.