Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, ø 4 mm, Metall,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14091005
Hersteller:
     MSL Enterprises
Herst.-Nr.:
     RE01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Krokodilklemme, ø 4 mm, Typ=RE01, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Zangenöffnung max.=-999, Farbe der Klammer=Metall, Klemmentyp=Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Krokodilklemme, ø 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.