Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Laborstecker, Rot, Vernickelt, 60V, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14077020
Herst.-Nr.:
     KB 2 RED
EAN/GTIN:
     4250260211999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
laborstecker ø 4 mm rot
laborsteckverbinder
Gabel-Laborstecker, Typ=KB 2 RED, Alternative (Alias)=930 584-101, Gesamtlänge=58.5 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=30 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=PVC-P, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=KB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
12 mm
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, Gabel-Laborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.