Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze ø 2 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14056826
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2 BU RED
EAN/GTIN:
     4250260203994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
klemmprüfspitze rot
klemmprüfspitze
Klemmprüfspitze, Typ=KLEPS 2 BU RED, Alternative (Alias)=973 501-101, Gesamtlänge=66 mm, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Art der Prüfspitze=Klemm-Prüfspitze Miniaturformat, Farbe Steckverbinder=Rot, Geeignet für=2mm System/Measuring Leads, 2mm System/Plugs, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat, Kontaktmaterial=Bronze, vergoldet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
11 mm
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.