Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborstecker, Rot, Vernickelt, 30V, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022620
Herst.-Nr.:
     BUELA 30 K RED
EAN/GTIN:
     4250260210985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
laborstecker ø 4 mm rot
laborstecker
laborstecker ø 4 mm
Laborstecker, Typ=BUELA 30 K RED, Alternative (Alias)=930 727-101, Gesamtlänge=60 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=30 A, Anschlussart=Löten, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=PVC-P, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=BUELA 30 K Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
11 mm
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.