Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löthülse mit Lötkelch 16 A 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022258
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     H 1021/GR-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Löthülse mit Lötkelch, Typ=H 1021/GR-L, Aussendurchmesser=1.97 mm, Gesamtlänge=33 mm, Kontaktwiderstand=25 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=2.54 mm, Typ=Hülse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Löthülse mit Lötkelch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.