Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabgreifklemme ø 4 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021815
Herst.-Nr.:
     MA 260 SH RED
EAN/GTIN:
     4250260210220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Sicherheitsabgreifklemme, Typ=MA 260 SH RED, Alternative (Alias)=973 889-101, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Zangenöffnung max.=6 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickeltes Messing, vernickeltes Bronze
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsabgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 2,0622*
€ 2,5222*
5
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 2,78*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 2,95*
500
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 21,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.