Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslaborbuchse, Rot, Vergoldet, 1kV, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021740
Herst.-Nr.:
     SEB 2620 F6.3 RED
EAN/GTIN:
     4250260214211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse ø 4 mm rot
Sicherheitslaborbuchse, Typ=SEB 2620 F6.3 RED, Alternative (Alias)=972 356-101, Gesamtlänge=33 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=32 A, Anschlussart=Flachstecker, 6.3 x 0.8 mm, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=SEB Series
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse rot, bananenbuchse ø4mm, Sicherheitslaborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.