| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14021449 Herst.-Nr.: PKI 110 YELLOW EAN/GTIN: 4250260201198 |
| | |
|
| | |
| Polklemme, Typ=PKI 110 YELLOW, Alternative (Alias)=931 714-103, Gesamtlänge=42 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=35 A, Plattengrösse (Durchmesser)=7 mm, Farbe Polklemme=Gelb, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 1,98* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7622* | € 2,1622* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 2,30* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,43* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,52* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|