| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13821248 Herst.-Nr.: 21A11B10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Potentiometer, Typ=21A11B10, Gesamtlänge=46.02 mm, Aufnahmeschaft=Drehregler, Für den Einsatz mit=Drehpotentiometer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 28 mm | Nettogewicht: | 66 g | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 66 g | Breite: | 45 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533900000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Potentiometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 41,20* | € 59,50* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,94* | € 59,70* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,92* | € 65,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 34,32* | € 66,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|