Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 21A11B10 SKALENKNOPF, ANALOG, 15 DREHUNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144734
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     21A11B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Encoder IC
drehknopf
Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: 21 Series
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Knopfausführung: Seidenmatt verchromt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Skalenknöpfe, Trimmer, VISHAY, 21A11B10, 1144734, 114-4734
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 41,17*
    € 59,69*
    Frei Haus
    ab € 43,06*
    € 59,89*
    € 8,95*
    ab € 36,79*
    € 65,70*
    Lager 139
    497
    € 14,99*
    ab € 34,60*
    € 67,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,04*
    € 79,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,13*
    € 67,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 55,50*
    € 66,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.