Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarrohr-Thermostat, 55.13265.010.DIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13791370
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     55.13265.010.DIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Kapillarrohr-Thermostat, Typ=55.13265.010.DIST, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser Fühler=3 mm, Einstellwert max.=320 °C, Einstellwert min.=50 °C, Länge Fühler=160 mm, Schalt-Hysterese=6 K, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Weitere Suchbegriffe: Kapillarrohr-Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.