Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarrohr-Thermostat, 55.13205.020.DIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13791367
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     55.13205.020.DIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Kapillarrohr-Thermostat, Typ=55.13205.020.DIST, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser Fühler=6 mm, Einstellwert max.=40 °C, Einstellwert min.=0 °C, Länge Fühler=147 mm, Schalt-Hysterese=1.5 K, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
53 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Weitere Suchbegriffe: Kapillarrohr-Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.