Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät für UB...18GM... UB Series Ultrasonic Sensors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760771
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB-PROG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Programmiergerät für UB...18GM…, Typ=UB-PROG2, Alternative (Alias)=2806715, Art des Sensorzubehörs=Programmiergerät, Geeignet für=UB Series Ultrasonic Sensors
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
118 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9033009000
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät für UB...18GM...
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 77,81*
€ 92,90*
€ 4,98*
ab € 85,52*
€ 98,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,30*
€ 100,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,06*
€ 100,70*
Lager 115
Frei Haus
ab € 92,11*
€ 104,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.