Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm LCD 6 Stellen 65kHz 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760642
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.924.0101.300
EAN/GTIN:
     4045262224746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm, Typ=6.924.0101.300, Anzahl Voreinstellungen=2, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Tiefe=113.5 mm, Zeichenhöhe=9 mm, Zählfrequenz max.=65 kHz, Anschlussart=Steckbare Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=NPN PNP Spannung, Funktionen=Vorwahlimpulszähler Drehzahlmessgerät Vorwahl-Timer, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Gate Sperre, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=-999999, Zählmodus=Frequenz Pulsierend Zeit, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=Codix 924 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
249 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
249 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, vorwahlzähler kübler, impulszähler, Multifunction Preset Counter, 48 x 48 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,89*
€ 234,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 200,24*
€ 238,50*
Frei Haus
ab € 202,34*
€ 247,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.