Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler, 8 Stellen, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760634
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7ECNOMI
EAN/GTIN:
     4548583755635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Summenzähler, Typ=H7ECNOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=55.5 mm, Zeichenhöhe=8.6 mm, Zählfrequenz max.=1 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD99, Eingangstyp=Kontakt, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Bündige Montage, Rücksetzungsmethode=Extern Manuell, Schutzart=IP66 IP20, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=CSA UL 863, Serien=H7E Series
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, omron impulszähler, impulszähler, Summenzähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,67*
€ 58,71*
€ 5,46*
ab € 47,65*
€ 61,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,18*
€ 67,96*
€ 8,95*
ab € 53,03*
€ 69,75*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 91,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
H7EC-N-B
ab € 51,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.