Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss-Sensor Flüssigkeit 20L/min 7bar 1/4" BSPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759960
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     155420BSPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Durchfluss-Sensor, Typ=155420BSPP, Betriebsdruck max.=7 bar, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35 mm, Durchflussrate max.=20 L/min, Durchflussrate min.=2 L/min, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=60 mm, Länge=125 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=1/4" BSPP, Gerätetyp=Rotorfluss elektronisch, Medium=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Weitere Suchbegriffe: Flow Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 78,47*
€ 103,45*
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 109,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.