| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13759557 Herst.-Nr.: SL0101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchflusssensor, Typ=SL0101, Betriebsdruck max.=1 bar, Betriebsspannung min. – AC=90 V, Betriebsspannung min. – DC=-888, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=23 mm, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=-999, Länge=140 mm, Länge Fühler=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe Durchflusssensor=1NO, Gerätetyp=Durchflussüberwachung, Medium=Luft, Schutzart=IP65 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 206 g | Tiefe: | 185 mm | Bruttogewicht: | 206 g | Breite: | 135 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9026102100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,03* | € 105,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,00* | € 111,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,11* | € 113,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,65* | € 117,08* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,38* | € 141,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|