Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Niveausensor 40VDC NPN 92mm Polysulphid IP67 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754802
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VP02E
EAN/GTIN:
     5709870007205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Optischer Niveausensor, Typ=VP02E, Alternative (Alias)=8577781, Betriebsspannung, max.=40 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=92 mm, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=NPN, Gehäusematerial=Polysulphid, Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor, Optischer Niveausensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,15*
€ 64,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,08*
€ 70,84*
€ 6,90*
ab € 58,52*
€ 79,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 69,42*
€ 88,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.