Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzüberwachungsrelais ohne Eingangsleistungsmodul 240V 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754764
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     G2PM400VSY20
EAN/GTIN:
     9008662002814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Netzüberwachungsrelais ohne Eingangsleistungsmodul, Typ=G2PM400VSY20, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=24 V, Breite=22.5 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=2 VA, Phase asymmetrische Messung max.=25 %, Phase asymmetrische Messung min.=5 %, Phase Überwachungsspannung max.=400 V, Phase Überwachungsspannung min.=230 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=5 A, Tiefe=103 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Phasenüberwachungsfunktionen=Phasenfolge Phasenausfall, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=G2PM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
139 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
139 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 174,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,60*
€ 176,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.