Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 7 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754624
Hersteller:
     Ganz
Herst.-Nr.:
     GZ 3624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Betriebsstundenzähler, Typ=GZ 3624, Betriebsspannung, max.=36 VDC, Betriebsspannung, min.=12 VDC, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=36 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=58 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anschlussart=Flachsteckzunge, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99.99 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=-999, Schutzart=IP65, Zählmodus=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=3624
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Operating Hour Counter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.