Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 7 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754596
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 633 833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler, Typ=0 633 833, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Breite Einbauöffnung=27 mm, Höhe=13.8 mm, Höhe Einbauöffnung=14.2 mm, Tiefe=36.3 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,01 Std., Anschlussart=Anschlussstifte, Ø 0.6 mm, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.99 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP65 IP66 IP00, Zählmodus=Addieren, Konformität mit Normen=CE, Serien=633 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Operating Hour Counter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,59*
€ 41,55*
€ 6,90*
ab € 31,73*
€ 42,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 51,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.