Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, Neodym, 8 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752748
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     NA35-2-008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnete rund
stab magnet
Stabmagnet, Typ=NA35-2-008-1, Durchmesser=8 mm, Höhe=4 mm, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Neodym
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Weitere Suchbegriffe: stabmagnet durchmesser 8,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.