Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, AlNiCo-5, 3 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752151
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     315-MAGNET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
rundmagnet
Stabmagnet, Typ=315-MAGNET, Durchmesser=3 mm, Höhe=15 mm, Länge=-888, Geeignet für=Sensors, Magnetart=Zylindrisch, Magnetmaterial=AlNiCo-5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,12*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 5,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.