Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, Ferrit, 12 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752094
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     FA-2-012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet rund ø12mm
stab magnet
Stabmagnet, Typ=FA-2-012-1, Durchmesser=12 mm, Höhe=6 mm, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Ferrit
Weitere Suchbegriffe: stabmagnete rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3766*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7197*
€ 0,85644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5066*
€ 0,60285
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.