Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, Ferrit, 10 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752078
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     FA-2-010-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnete rund
stab magnet
Stabmagnet, Typ=FA-2-010-2, Durchmesser=10 mm, Höhe=10 mm, Länge=-999, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Ferrit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,722*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.