Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, Neodym, 5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752011
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     NA35-2-005-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnete rund
stabmagnet
Stabmagnet, Typ=NA35-2-005-3, Durchmesser=5 mm, Höhe=5 mm, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Neodym
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,750 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.