Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 1 Schliesser, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13748126
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     TRA294G 30-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reed-Relais, Typ=TRA294G 30-35, Breite=2.3 mm, Höhe=-999, Länge=55 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=150 V, Schaltspannung – DC=150 V, Schaltstrom=500 mA, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=TR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.