Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 1 Schliesser, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13748027
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SRA200G/20-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reed-Relais, Typ=SRA200G/20-25, Breite=2.6 mm, Höhe=-999, Länge=55 mm, Schaltleistung=5 W, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom=1 A, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=SR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.