Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel für 2+4 Wechsler 10A 250V Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744422
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94.04SPA
EAN/GTIN:
     8012823274522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
finder relaissockel 14 pins
relaissockel finder
relaissockel
Relaissockel für 2+4 Wechsler, Typ=94.04SPA, Breite=27 mm, Höhe=76 mm, Länge=83 mm, Pins=14, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=55 Series Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel für 2+4 Wechsler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
197
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,89*
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 10,37*
€ 3,50*
ab € 20,39*
€ 28,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.