| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13744396 Herst.-Nr.: 97.51SPA EAN/GTIN: 8012823308418 |
| | |
|
| | |
| Relaissockel 1-polig mit Bügel, Typ=97.51SPA, Breite=15.8 mm, Höhe=95.6 mm, Länge=62.7 mm, Pins=5, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=46 Series Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relaissockel 1-polig mit Bügel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 8,25* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,58* | € 16,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,78* | € 37,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|