Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printsockel Raster 3.5 mm inkl. Bügel, 12A, 250V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744349
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     95.13.2SMA
EAN/GTIN:
     8012823286310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Printsockel Raster 3.5 mm inkl. Bügel, Typ=95.13.2SMA, Breite=13 mm, Höhe=9.2 mm, Länge=30.3 mm, Pins=5, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=40.31 Series Relays, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Printsockel Raster 3.5 mm inkl. Bügel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,85*
50
€ 5,00*
ab € 0,6534*
€ 0,8534*
50
€ 3,90*
ab € 0,673*
€ 0,883*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,90*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09551
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.